MM ECDF120A150-2T08 IC908 Vyměnitelné ploché vyvrtávací hlavice

Artiklové číslo: 3376047
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3376047
EAN / GTIN 7291075466393
Číslo výrobce 3376047
L-číslo L24060 737

Popis

Popis:

Středicí vrták, vlastnosti rozhraní T08, průměr vrtáku (DC) 12 mm, délka nástroje (LPR) 27 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 27 mm