MM ECDF120A150-2T08 IC908 Zamenljive ploske vrtalne glave

Št. art.: 3376047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3376047
EAN/GTIN 7291075466393
Številka proizvajalca 3376047
L-število L24060 737

Opis

Opis:

Sredinski vrtalnik, značilnosti vmesnika T08, premer vrtalnika (DC) 12 mm, dolžina orodja (LPR) 27 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer izvrtine (DC) 12 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 12 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 27 mm