HFPAD 5L-110-T14-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3375181
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MODULAR-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3375181
EAN/GTIN 7291075407648
Številka proizvajalca 3375181
L-število L23920 2734

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 45,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 200 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 110 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45,5 mm