HFPAD 5L-110-T14-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3375181
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375181
EAN/GTIN 7291075407648
Nummer fabrikant 3375181
L-nummer L23920 2734

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 45,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 200 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 110 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 45,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles