AVC-D25-SVMCR-16T Wymienne głowice wiertarskie z rombowymi wkładkami skrawającymi 35°, kątem natarcia 7° i kątem ustawienia 50°.

Nr art.: 3373679
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3373679
EAN / GTIN 7291075597547
Numer producenta 3373679

Opis

Opis:

Wytaczaki, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm, długość robocza (LF) 40 mm, Dmin odcinanie 35 mm, długość całkowita (OAL) 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 40 mm
  • Szerokość robocza (WF): 13 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): VCMT 160408
  • Dmin Odcinanie 35 mm
  • Długość całkowita (OAL): 40 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 3 stopni