AVC-D25-SVMCR-16T Punte intercambiabili con inserti di taglio rombici a 35°, angolo di spoglia di 7° e angolo di attacco di 50°.

Codice art.: 3373679
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3373679
EAN / GTIN 7291075597547
Codice del produttore 3373679

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm, Lunghezza totale (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Functional Width (WF): 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 35 mm
  • Overall Length (OAL): 40 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 3 Degrees