AVC-D25-SVMCR-16T Vyměnitelné vrtací hlavy s 35° kosočtvercovými řeznými břitovými destičkami, 7° úhlem čela a 50° úhlem náběhu

Artiklové číslo: 3373679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3373679
EAN / GTIN 7291075597547
Číslo výrobce 3373679

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 40 mm, Dmin upichování 35 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Funkční délka (LF): 40 mm
  • Funkční šířka (WF): 13 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): VCMT 160408
  • Dmin oddělování 35 mm
  • Celková délka (OAL): 40 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 5 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): 3 stupňů