• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-SVMCR-16T Auswechselbare Bohrköpfe mit 35° rhombischen Schneideinsätzen, 7° Freiwinkel und 50° Anstellwinkel

Artikel-Nr.: 3373679
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3373679
EAN / GTIN 7291075597547
Herstellernummer 3373679

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 40 mm, Dmin Abstechen 35 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Funktionsbreite (WF): 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VCMT 160408
  • Dmin Abstechen 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 3 Degrees