SR M4X10-8.8-T20 Śruba zaciskowa

Nr art.: 3365983
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX20
Skok gwintu P 0,7 mm
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3365983
EAN / GTIN 7291075618402
Numer producenta 3365983
Numer L L23910 109671

Opis

Opis:

Śruby