• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SR M4X10-8.8-T20 Klemmschraube

Artikel-Nr.: 3365983
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Nennlänge L 10 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX20
Gewindesteigung P 0,7 mm
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3365983
EAN / GTIN 7291075618402
Herstellernummer 3365983
L-Nummer L23910 109671

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben