• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

SR M4X10-8.8-T20 Tornillo de fijación

Número de artículo: 3365983
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX20
Paso de rosca P 0,7 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 3365983
EAN / GTIN 7291075618402
Número del fabricante 3365983
Número L L23910 109671

Descripción

Descripción:

Tornillos