{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Jmenovitá délka L | 10 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | TX20 | |
| Stoupání závitu P | 0,7 mm | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 3365983 | |
| EAN / GTIN | 7291075618402 | |
| Číslo výrobce | 3365983 | |
| L-číslo | L23910 109671 |