Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt prosty, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3363133
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3363133
EAN / GTIN 7291075402223
Numer producenta 3363133
Numer L L24040 28

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 21 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 21, długość całkowita (OAL): 162,3 mm, długość efektywna (LU): 67,55 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 21 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 21 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 21
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 210
  • Długość całkowita (OAL) 162,3 mm
  • Długość punktu (PL) 4,55 mm
  • Długość wspornika (LPR) 106,3 mm
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 67,55 mm