D3N 210-063-25R-3D Burghiu modular pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3363133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3363133
EAN / GTIN 7291075402223
Număr producător 3363133
L-Număr L24040 28

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 210
  • Lungime totală (OAL): 162.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 106.3 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 67.55 mm