D3N 210-063-25R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3363133
EAN / GTIN 7291075402223
Réf. fabricant 3363133
Article hors catalogue L24040 28

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21, Longueur hors tout (OAL) 162.3 mm, Longueur utile (LU) 67.55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 210
  • Longueur hors tout (OAL) 162.3 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 106.3 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 67.55 mm