Krawędzie tnące 4/6 z odciążonymi szyjkami, szybki posuw Wysokowydajne frezy trzpieniowe z pełnego węglika spiekanego

Nr art.: 3357996
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3357996
EAN / GTIN 7291075449624
Numer producenta 3357996
Numer L L24180 2763

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica cięcia (DC): 1/2″, średnica nominalna 0,5″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 028″, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 3″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Promień narożnika (RE): 0 051 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: e9
  • Średnica nominalna: 0,5 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 028 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • maksymalny posuw fz maks. 0,018″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,006″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1,3 cale