• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

EFFI-S6-500 137/1.30C500M IC902 4/6 goujures à cols dégagés, avance rapide Fraises à queue en carbure monobloc à haute productivité

Réf.: 3357996
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraises en bout UGV

Identification et classification

Référence article 3357996
EAN / GTIN 7291075449624
Réf. fabricant 3357996
Article hors catalogue L24180 2763

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.028″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 0.051″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.028″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.018 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.3″

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout