Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC) 1/2″, decimal ækvivalent 0,5″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,028″, fløjte tæller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
- Hjørneradius (RE): 0,051″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Skærediameter tolerance: E9
- Decimalækvivalent: 0,5″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,028″
- Fløjtetælling (NOF): 6
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,018 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,006 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 1,3″