EFFI-S6-500 137/1.30C500M IC902 IC902 4/6 caneluri cu gâturi degajate, Freză cu avans rapid, de înaltă productivitate din carbură

Cod articol.: 3357996
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3357996
EAN / GTIN 7291075449624
Număr producător 3357996
L-Număr L24180 2763

Descriere

Descriere:

IC902 4/6 caneluri cu gâturi degajate, Freză cu avans rapid, de înaltă productivitate din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Raza la colţ (RE): 0.051″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.028″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.018 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.006 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.3″