Modułowe wiertła SUMOCHAM z interfejsem FLEXFIT do wielowrzecionowych, przesuwnych wrzecienników i tokarek produkcyjnych

Nr art.: 3352565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3352565
EAN / GTIN 7291075401226
Numer producenta 3352565
Numer L L24040 449

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 10 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 10,0, długość całkowita (OAL): 78,2 mm, długość efektywna (LU): 36,2 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 10 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 10.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 100
  • Długość całkowita (OAL) 78,2 mm
  • Długość punktu (PL) 1,5 mm
  • Długość wspornika (LPR) 56,2 mm
  • Długość użytkowa (LU) 36,2 mm