DCNM 100-030-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352565
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3352565
EAN/GTIN 7291075401226
Producentnummer 3352565
L-nummer L24040 449

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 10.0, samlet længde (OAL) 78,2 mm, effektiv længde (LU) 36,2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 100
  • Samlet længde (OAL) 78,2 mm
  • Punktlængde (PL) 1,5 mm
  • Krave længde (LPR) 56,2 mm
  • Effektiv længde (LU) 36,2 mm