DCNM 100-030-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3352565
EAN / GTIN 7291075401226
Číslo výrobce 3352565
L-číslo L24040 449

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 78,2 mm, efektivní délka (LU) 36,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 100
  • Celková délka (OAL) 78.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 56.2 mm
  • Použitelná délka (LU) 36.2 mm