• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Modułowe korpusy wierteł do wiercenia głębokich otworów z głowicami SUMOCHAM

Nr art.: 3350865
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3350865
EAN / GTIN 7291075426007
Numer producenta 3350865
Numer L L24040 1147

Opis

Opis:

  • Modułowe korpusy wierteł, średnica cięcia (DC): 14 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 14.0, efektywna długość (LU): 400 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 13,7 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 13,6 mm
  • Interfejsy Cechy MF16X1
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 14 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 14 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 16 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 13,6 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 14.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HCP 140
  • Długość punktu (PL) 3,63 mm
  • Długość wspornika (LPR) 476 mm
  • Długość użytkowa (LU) 400 mm