• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 140-400-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3350865
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3350865
EAN / GTIN 7291075426007
Herstellernummer 3350865
L-Nummer L24040 1147

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 13.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 13.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 140
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Kraglänge (LPR) 476 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm