MNSNT 140-400-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3350865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350865
EAN/GTIN 7291075426007
Številka proizvajalca 3350865
L-število L24040 1147

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, rezalni premer (DC) 14 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14.0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13,7 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 13,6 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 13,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 140
  • Dolžina točke (PL) 3,63 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 476 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse