Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających PENTA 17

Nr art.: 3350656
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3350656
EAN / GTIN 7291075436495
Numer producenta 3350656
Numer L L23920 2743

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 4 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,25 mm, długość całkowita (OAL): 43,8 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 7 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 43,8 mm