PCADLS 17-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 17

Št. art.: 3350656
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3350656
EAN/GTIN 7291075436495
Številka proizvajalca 3350656
L-število L23920 2743

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,25 mm, skupna dolžina (OAL) 43,8 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 7 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,8 mm