PCADLS 17-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Holes for PENTACUT 17

Réf.: 3350656
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3350656
EAN / GTIN 7291075436495
Réf. fabricant 3350656
Article hors catalogue L23920 2743

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.8 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.8 mm