PCADLS 17-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA 17

Artiklové číslo: 3350656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3350656
EAN / GTIN 7291075436495
Číslo výrobce 3350656
L-číslo L23920 2743

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 43,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
  • Celková délka (OAL) 43.8 mm