• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frezy trzpieniowe do płytek wymiennych do frezowania z dużymi posuwami i frezowania naroży

Nr art.: 3350635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3350635
EAN / GTIN 7291075393101
Numer producenta 3350635
Numer L L23980 1883

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 138″, długość całkowita (OAL): 3-1/2″, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość użytkowa (LU): 1 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 138 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 484 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 1 cale