E90SO D.75-06-W.75-04-C Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky pro frézování s ramenem a rychloposuvem

Artiklové číslo: 3350635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3350635
EAN / GTIN 7291075393101
Číslo výrobce 3350635
L-číslo L23980 1883

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximální (APMX) 0,138″, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Funkcní délka (LF): 2.484″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1″