E90SO D.75-06-W.75-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3350635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350635
EAN/GTIN 7291075393101
Številka proizvajalca 3350635
L-število L23980 1883

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/4″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,138 ″, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,484″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse