Szczypce do zdejmowania izolacji Electronic stacje do usuwania izolacji 0,4 / -1,3 mm 165 mm, 6 1/2″

Nr art.: 33472
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Materiał Stal węglowa (C70)
Długość całkowita L 165 mm
Powierzchnia matt
Oznaczenie producenta Electronic Abisolierstationen
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Szerokie
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja cięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33472
EAN / GTIN 4010995334727
Numer producenta 33472
Numer L L60080 47
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 58 x 52 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przytrzymywania, cięcia i zdejmowania izolacji z drutów o różnej średnicy.
  • Wzór: Stacje usuwania izolacji: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.
  • Wzór: Ze sprężyną otwierającą i blokadą.
  • Kształt główki: Szeroka, długa głowica z ząbkowaną powierzchnią chwytającą, ostrzem nożyc i stałymi stacjami usuwania izolacji.
  • Materiał: Specjalna stal narzędziowa.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 165 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Min przekrój obszaru bez izolacji (mm²): 0.4 mm²
  • Maks przekrój obszaru bez izolacji (mm²): 1.3 mm²
  • Przekrój obszaru bez izolacji min – maks (mm²): 0.4 - 1.3
  • Obszar usuwania izolacji min (AWG): 26
  • Obszar usuwania izolacji max (AWG): 16
  • Obszar usuwania izolacji min - max (AWG): 26 - 16
  • z baterią / akumulatorem: Nie