Klešče za odstranjevanje elektronskih postaj za odstranjevanje 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2″

Št. art.: 33472
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
Nastavljanje ročni način
Material ogljikovo jeklo (C70)
Celotna dolžina L 165 mm
Površina mat
Oznaka proizvajalca Electronic Abisolierstationen
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic široko
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za snemanje izolacije
Lastnosti funkcija rezanja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33472
EAN/GTIN 4010995334727
Številka proizvajalca 33472
L-število L60080 47
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prijemanje, rezanje in odstranjevanje žic s premerom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 165 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Območje odstranjevanja min. prečni prerez (mm²): 0,4 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez max (mm²): 1,3 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez min – max (mm²): 0,4 – 1,3
  • Najm. Območje odstranjevanja (AWG): 26
  • Najv. Območje odstranjevanja (AWG): 16
  • Razpon odstranjevanja min - max (AWG): 26 – 16
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne