Odizolovací kleště Electronic Odizolovací pozice 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 33472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení ruční
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Celková délka L 165 mm
Povrch Matná
Označení výrobce Electronic Abisolierstationen
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce řezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33472
EAN / GTIN 4010995334727
Číslo výrobce 33472
L-číslo L60080 47
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K držení, stříhání a odizolování drátů s průměrem
  • Provedení: Pozice pro odizolování vodičů: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16
  • Provedení: S otvírací pružinou a zajištěním
  • Tvar hlavy: Široká, dlouhá hlava s ozubenou uchopovací plochou, nůžkové stříhací čelisti a pevné pozice pro odizolovací vodičů
  • Matksiál: Speciální nástrojová ocel C 70

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 165 mm
  • Celková délka (Palec): 6 1/2″
  • Rozsah odizolování průřez min (mm²): 0.4 mm²
  • Rozsah odizolování průřez max (mm²): 1.3 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min – max (mm²): 0.4 - 1.3
  • Rozsah odizolování min (AWG): 26
  • Rozsah odizolování max (AWG): 16
  • Rozsah odizolování min - max (AWG): 26 - 16
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne