Clești de dezizolare stații electronice de dezizolare 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 33472
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Reglare manual
Material Oţel carbon (C70)
Lungimea totală L 165 mm
Suprafaţă matt
Denumirea producătorului Electronic Abisolierstationen
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Lat
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie debitare

Identificare și clasificare

Cod articol 33472
EAN / GTIN 4010995334727
Număr producător 33472
L-Număr L60080 47
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru prinderea, tăierea și decuparea firelor cu diametru

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 165 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Secțiune transversală interval de stripare min (mm²): 0,4 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare max (mm²): 1,3 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare min – max (mm²): 0,4 - 1,3
  • Interval de stripare min (AWG): 26
  • Interval de stripare max (AWG): 16
  • Interval de stripare min - max (AWG): 26 - 16
  • Cu baterie / baterie: Nr