{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05005085 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 50 | |
| Z pozycją płaską | nie | |
| Długość wysięgu | 62 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 38,3 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
| Kompensacją wychylenia | tak | |
| Do gwintowania | zak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika | M3 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika | M33 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita | 179,3 mm | |
| Wys. całkowita | 38,3 mm | |
| Szerokość całkowita | 38,3 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 334670 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197488527 | |
| Numer producenta | 334670 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |