Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 50, Područje navoja: M3-12

Artikl br.: 334670 M3-12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje navoja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M3 − M12
Prihvat BT 50
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Kompenzacija duljine na tlak 7,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak 7,5 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Unutarnji ⌀ d 1 19 mm
Duljina izboja A-dimenzija 62 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 334670 M3-12
EAN / GTIN 4045197488527
Broj proizvođača 334670 M3-12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.
Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.