Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 50, Závitořezný rozsah: M3-12

Artiklové číslo: 334670 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG05005085; SWB01900105
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje BT 50
Nepodepřená délka A 62 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 38 mm
Délkové vyrovnání tlak 7,5 mm
Délkové vyrovnání tah 7,5 mm
Konstrukce krátká
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M3
Velikost závitníku max. D1 M12
Závit G; M M24
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks
Vnitřní průměr D1 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334670 M3-12
EAN / GTIN 4045197488527
Číslo výrobce 334670 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.