Mandrino de tallar roscas de cambio rápido, BT 50, Gama de corte de roscas: M3-12

Número de artículo: 334670 M3-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de corte de roscas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG05005085
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Con montaje plano no
Longitud de alcance 62 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 38,3 mm
Compensación de longitud tracción 7,5 mm
Compensación pendular
Apto para macho para roscar
Tamaño mínimo del macho para roscar M3
Tamaño máximo del macho para roscar M33
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrinos de cambio rápido
Longitud total 179,3 mm
Altura total 38,3 mm
Anchura total 38,3 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Posibilidad de refrigeración interior no
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 334670 M3-12
EAN / GTIN 4045197488527
Número del fabricante 334670 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.
Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados