Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M3-12

Št. art.: 334670 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M3 − M12
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Izravnava dolžine na tlak 7,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 7,5 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Notranji ⌀ D1 19 mm
Previsna dolžina A 62 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334670 M3-12
EAN/GTIN 4045197488527

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli