Mały frez trzpieniowy 90° z interfejsem MULTIMASTER do płytek wymiennych HM390 TPKT 0502

Nr art.: 3345999
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3345999
EAN / GTIN 7291075392524
Numer producenta 3345999
Numer L L23980 640

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 15,6 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 29,8 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15,6 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 13 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 18 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Długość całkowita (OAL) 29,8 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 1,5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni