Opis:
Frezalni stroj s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 15,6 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 29,8 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,6 mm
- Vmesniki funkcije T10
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
- Velikost pogona (DRVS) 13 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 18 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Skupna dolžina (OAL) 29,8 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj