HM390 ETP D16-04-MMT10-05 Malé 90° frézy s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM390 TPKT 0502

Č. pol.: 3345999
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345999
EAN/GTIN 7291075392524
Číslo výrobcu 3345999
Číslo L L23980 640

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 15,6 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 29,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 29.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky