MD-MNC 560-IMH56-289-W8 Exchangeable IMH Drilling Heads with a Pilot SUMO-CHAM Head and Peripheral Trigon Inserts

Nr art.: 3344431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3344431
EAN / GTIN 7291075616095
Numer producenta 3344431

Opis

Opis:

Modułowe wiertła, średnica ostrza (DC) 56 mm, wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) 8

Cecha szcz.:

  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 56 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 8
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 289-MNC 4F
  • Długość punktu (PL): 4,9 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 54,9 mm