MD-MNC 560-IMH56-289-W8 Plăcuţă interschimbabilă IMH interschimbabile cu un cap de găurire pilot SUMOCHAM și Plăcuţă periferice Trigon

Cod articol.: 3344431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3344431
EAN / GTIN 7291075616095
Număr producător 3344431

Descriere

Descriere:

Corpuri de găurire modulare, diametru de tăiere (DC) 56 mm, Plăcuță Cod dimensiune soclu (SSC) 8

Caracteristică:

  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 56 mm
  • Codul dimensiunii scaunului (SSC): 8
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): ICP 289-MNC 4F
  • Lungimea punctului (PL): 4,9 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 54,9 mm