MD-MNC 560-IMH56-289-W8 Têtes de forage IMH interchangeables avec une tête de forage pilote SUMOCHAM et des plaquettes de coupe Trigon périphériques

Réf.: 3344431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3344431
EAN / GTIN 7291075616095
Réf. fabricant 3344431

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 56 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 56 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 289-MNC 4F
  • Point Length (PL): 4.9 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 54.9 mm