MD-MNC 560-IMH56-289-W8 Vyměnitelné vrtací hlavy IMH s pilotní vrtací hlavou SUMOCHAM a periferními řeznými destičkami Trigon

Artiklové číslo: 3344431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3344431
EAN / GTIN 7291075616095
Číslo výrobce 3344431

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezného nástroje (DC) 56 mm, kód velikosti sedla řezného nástroje (SSC) 8

Charakteristika:

  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 56 mm
  • Kód velikosti sedáku (SSC): 8
  • Označení řezné destičky (MIID): ICP 289-MNC 4F
  • Délka bodu (PL): 4,9 mm
  • Délka konzoly (LPR): 54,9 mm