Frez trzpieniowy z interfejsem MULTI-MASTER do płytek wymiennych do frezowania narożników i zastosowań wymagających dużych posuwów

Nr art.: 3340325
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3340325
EAN / GTIN 7291075393118
Numer producenta 3340325
Numer L L23980 1185

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 9,7 mm, średnica (DC/DCX): 10 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 21,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,7 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica (DC/DCX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 15 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 21,3 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 6 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni