E90SO D10-2-MMT06-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za kotno rezkanje in za velika podajanja

Št. art.: 3340325
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3340325
EAN/GTIN 7291075393118
Številka proizvajalca 3340325
L-število L23980 1185

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,7 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 21,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,7 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 21,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj